Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44854
Cod. Produttore
GW44854
Cod. EAN
8011564111356

Informazioni di prodotto

PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 24 MODULI QUADRI 316X396 - GRIGIO RAL 7035
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

altezza

396 mm

larghezza

316 mm

materiale

plastica

a chiusura rapida

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

numero di file

2

Produttore

Pannello Frontale Fin.24M.Cep 316X3 Gewiss S.P.A