Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05002
Cod. Produttore
ENN05002
Cod. EAN
3295150050020

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 65x65x45 entr stagne

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione quadrata da parete, codice ENN05002, è dotata di 4 entrate stagne da 4 x 20 mm e un coperchio con chiusura a scatto senza viti. Colore grigio, dimensioni: larghezza 88 mm, altezza 45 mm e profondità 88 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 650°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

quadrato

senza alogeni

colore

grigio

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

membrana di tenuta

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

numero di ingressi

4

lunghezza

65 mm

temperatura di impiego

-25 °C

sezione max. del conduttore

20 mm²

profondità

45 mm

larghezza

65 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

Prodotti Green

Si

Serie

Mureva

Produttore

Scatola di derivazione IP55 65x65x45 stagna

(pz.)