Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53308
Cod. Produttore
V53308
Cod. EAN
8007352492202

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 8M azzurro
Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 228x238x80 mm

numero di file

1

numero di moduli

8

numero di ingressi per conduttori

6

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza in unità di suddivisione

8

altezza

238 mm

larghezza

228 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

79 mm

Produttore

Scatola Inc. Centr. Estetico 8M Azz Vimar

(pz.)