Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB
Cod. Produttore
B06808
Cod. EAN
8015892068085

Informazioni di prodotto

SMN 4-3 W SCATOLA P. APP MINICANALI

Documentazione tecnica

SMN 4-3 W Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

con entrata del canale

numero di unità

4

codice RAL (simile)

1013

antiurto

con ingresso del cavo

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

composizione

cassetta apparente

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

senza alogeni