Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02109
Cod. Produttore
02109
Cod. EAN
8007352037564

Informazioni di prodotto

Anello per portalampada E27 nero
Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero

colore

nero

materiale

materiale composito

lunghezza

55 mm

larghezza

55 mm

altezza

15 mm

diametro

55 mm

Produttore

Anello per portalampada E27 nero

(pz.)