Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4180
Cod. Produttore
HC4180
Cod. EAN
8012199747026

Informazioni di prodotto

axolute - presa bipasso 2P+T 10/16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Tech

frequenza

50 Hz 50 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

codice RAL (simile)

9006

numero di unità

1

materiale

plastica

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

resistenza agli urti

IK00

superficie

verniciato

copertura

piastra centrale

esecuzione

tipo italiano Bipasso

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

stampa/marcatura

senza stampa

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

numero di fasi

1

contatto di protezione