Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16004.B
Cod. Produttore
16004.B
Cod. EAN
8007352066694

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX bianco
Deviatore 1P 10 AX 250 V~, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

profondità di incasso

23 mm

codice RAL (simile)

9001

senza alogeni

interruttore a tasto