Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4002
Cod. Produttore
HS4002
Cod. EAN
8012199767796

Informazioni di prodotto

axolute - interruttore 2P 16AX scuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16 AX 250 Vac - Antracite

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9004

profondità dell'apparecchio

30 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

colore

antracite

illuminazione

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di illuminazione

non fornito

materiale

plastica

tipo di circuito

interruttore bipolare

superficie

verniciato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Axolute - Interruttore 2P 16Ax Scur Bticino Spa