Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4055
Cod. Produttore
HC4055
Cod. EAN
8012199758947

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 1P NO 10A basculante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10A 250 Vac - basculante - morsetti con viti - tech

senza alogeni

con illuminazione

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

38 mm

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione della superficie

brillante

stampa

simbolo "campanello"

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

contatti

1 contatto di chiusura

materiale

plastica

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

colore

alluminio

con lampada di segnalazione

Produttore

Axolute - Pulsante 1P No 10A Bascul Bticino Spa