Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
E214-16-101 Group Switch
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Group switches (I-0-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale min.
24 V
numero di poli
1
colore della calotta
grigio
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
tensione di dimensionamento
250 V
profondità di incasso
68 mm
tipo di tensione
AC
numero di contatti invertitori
funzione di commutazione
interruttore di gruppo
larghezza in unità di suddivisione
0.5
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)
corrente di dimensionamento
16 A
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ELM093874 Cod. Produttore: M093874 Cod. EAN: 7612270938742
Cod. Rexel: ELM093876 Cod. Produttore: M093876 Cod. EAN: 7612270938766
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te