Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093874
Cod. Produttore
M093874
Cod. EAN
7612270938742

Informazioni di prodotto

Commutatore, I-0-II, 25A

Documentazione tecnica

Group switches (I-0-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

numero di contatti invertitori

2

funzione di commutazione

interruttore di gruppo

larghezza in unità di suddivisione

1

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A