Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
corrente di dimensionamento
16 A
numero di bascule di azionamento
2
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
23.1 mm
profondità di incasso
35.4 mm
profondità dell'apparecchio
altezza dell'apparecchio
40.5 mm
codice RAL (simile)
9001
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
colore
Bianco
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
esecuzione della superficie
brillante
tipo di montaggio
incassato
tipo di circuito
interruttore seriale
superficie
non trattato
casella di testo/superficie di marcatura
no
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
illuminazione
tipo di illuminazione
non fornito
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
resistenza agli urti
non disponibile
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTI500S/13 Cod. Produttore: 500S/13 Cod. EAN: 8012199496450
Cod. Rexel: BTI5000 Cod. Produttore: 5000 Cod. EAN: 8012199115566
Cod. Rexel: BTI5012 Cod. Produttore: 5012 Cod. EAN: 8012199013909
Cod. Rexel: BTI5011 Cod. Produttore: 5011 Cod. EAN: 8012199013879
Cod. Rexel: BTI5001 Cod. Produttore: 5001 Cod. EAN: 8012199014661
Cod. Rexel: BTI500/00 Cod. Produttore: 500/00 Cod. EAN: 8012199014302