Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16150
Cod. Produttore
16150
Cod. EAN
8007352002500

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 1P 10A grigio
Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale, grigio

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto invertitore

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante commutatore grigio 1P 10A Idea

(pz.)