Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915AN
Cod. Produttore
L4915AN
Cod. EAN
8005543417089

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+luce 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce - Antracite

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

7015

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

tasto monopezzo

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

impiego

interruttore/tasto

colore

antracite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

stampa/marcatura

altra marcatura

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

7.2

larghezza

21.8

Produttore

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce antracite

(pz.)