Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911N
Cod. Produttore
L4911N
Cod. EAN
8005543434697

Informazioni di prodotto

Living - copritasto 2 funz 1 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Livinglight 2 funzioni - 1 modulo - antracite.

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione

bilico in due parti

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

Copritasto 2 funzioni 1 modulo antracite