Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911M2AHN
Cod. Produttore
NT4911M2AHN
Cod. EAN
8005543418406

Informazioni di prodotto

Light tech - copritasto su giu 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 2 moduli - tech.

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

stampa/marcatura

altra marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

superficie

verniciato

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

bilico monopezzo

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

Light Tech - Copritasto Su Giu 2 Mo Bticino Spa