Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4003N
Cod. Produttore
HD4003N
Cod. EAN
8005543568873

Informazioni di prodotto

AXO - deviatore ax 1P 10A 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

profondità di incasso

25.3 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

codice RAL (simile)

9003

corrente di dimensionamento

10 A

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34.5 mm

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

tipo di circuito

invertitore

illuminazione

opzionale

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

funzione di illuminazione

illuminato (on)

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Axo - Deviatore Ax 1P 10A 1M Bianco Bticino Spa

(pz.)