Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5003
Cod. Produttore
A5003
Cod. EAN
8012199498065

Informazioni di prodotto

matix magic - deviatore 1P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore 1P 10 AX 250Va.c. - colore avorio

senza alogeni

codice RAL (simile)

9001

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

profondità di incasso

37 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

37 mm

tipo di comando

bascula/tasto

illuminazione

materiale

plastica

superficie

non trattato

tipo di circuito

interruttore unipolare

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Deviatore 1 polo 16AX 250V ac colore avorio Matix

(pz.)