Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5003
Cod. Produttore
5003
Cod. EAN
8012199014692

Informazioni di prodotto

magic - deviatore 1P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore 1P 16AX 250V a.c.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

numero di bascule di azionamento

1

profondità di incasso

35.4 mm

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

codice RAL (simile)

9001

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

bascula/tasto

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di circuito

interruttore unipolare

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

illuminazione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile