Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4402N
Cod. Produttore
NT4402N
Cod. EAN
8005543418703

Informazioni di prodotto

LL - dimmer resistivo 500W + dev. tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - Tech

frequenza

50 Hz 50 Hz

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

60 VA 500 VA

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con segnalatore di movimento

altezza dell'apparecchio

62 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

argento

tipo di carico

carico ohmico

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

esecuzione della superficie

opaco

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

Produttore

Dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz resistivo 500W tech