Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4402N
Cod. Produttore
N4402N
Cod. EAN
8005543418666

Informazioni di prodotto

LL - dimmer resistivo 500W +deviatore bian

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - Bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

60 VA 500 VA

utilizzabile con tasto

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

altezza dell'apparecchio

62 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

colore

Bianco

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

carico ohmico

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

Produttore

Dimmer a manopola con deviatore incorporato resistivo 500W 230Vac 50Hz 1 modulo

(pz.)