Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813AC16
Cod. Produttore
GC8813AC16
Cod. EAN
8005543532492

Informazioni di prodotto

btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=16A

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di dimensionamento

230 V

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

profondità di incasso

44 mm

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 1P+N 30MA

(pz.)