Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00680
Cod. Produttore
00680
Cod. EAN
8007352035188

Informazioni di prodotto

Interruttore pedale 1P 2[32]A nero
Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

regolatore a pedale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

codice RAL (simile)

9005

senza alogeni

Produttore

Interruttore a pedale 1P 2

(pz.)