Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598392
Cod. Produttore
S598392
Cod. EAN
4016779598392

Informazioni di prodotto

Interruttore Magnetotermico ABB 4,5 kA Curva C 16 A

Documentazione tecnica

Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A).
Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

Interruttore Magnetotermico ABB 4,5 kA Curva C 16 A

(pz.)