Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19015
Cod. Produttore
19015
Cod. EAN
8007352413191

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 2P 16AX
Meccanismo interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Interruttore illuminabile 2P 16AX grigio Arkè

(pz.)