Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4432
Cod. Produttore
L4432
Cod. EAN
8012199082639

Informazioni di prodotto

living int - interrut infrared passivi 500W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - Antracite

frequenza

50 Hz 60 Hz

temperatura

5 °C 40 °C

luminosità di intervento regolabile

disattivazione forzata

comandabile a distanza

tensione nominale

230 V

max. portata da un lato

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

max. portata frontale

6 m

durata di funzionamento min.

30 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

3 m

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

segnalatore di movimento

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

colore

antracite

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

angolo di rilevamento orizzontale

105 °

prodotto Sustainable

Produttore

Interruttore IR passivi 500W 230V ac O-A-I antracite