Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4431N
Cod. Produttore
NT4431N
Cod. EAN
8005543615508

Informazioni di prodotto

LL- Interruttore IR pass.1M tech
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore IR passivi - uscita rele 2A res / 2A ind - 230 Vac - 200W - Tech

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di tensione

AC

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

frequenza

50 Hz

temperatura

5 °C

angolo di rilevamento orizzontale

-30 °

senza alogeni

luminosità di intervento regolabile

sensibilità di intervento regolabile

sorveglianza del vano scale

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

regolazione di luce costante

corrente di inserzione max.

2 A

durata di funzionamento max.

600 min

durata di funzionamento min.

30 s

tensione nominale

230 V

campo di rilevazione diametro sul pavimento

6 m

max. portata frontale

6 m

max. portata da un lato

6 m

altezza di montaggio ottimale

120 m

larghezza

22

profondità

47

altezza

51

prodotto Sustainable

Produttore

Interruttore IR passivi uscita relè 2A res / 2A ind 230 Vac 200VA tech

(pz.)