Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4051N
Cod. Produttore
NT4051N
Cod. EAN
8005543569092

Informazioni di prodotto

LL - interruttore ax 1P 10A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

codice RAL (simile)

7035

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità di incasso

25 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

funzione di illuminazione

illuminato (on)

colore

alluminio

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di illuminazione

LED sostituibile

tipo di montaggio

supporto modulo

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di circuito

invertitore

esecuzione della superficie

opaco

illuminazione

opzionale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Ll - Interruttore Ax 1P 10A 1M Tech Bticino Spa

(pz.)