Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4004
Cod. Produttore
HC4004
Cod. EAN
8012199740379

Informazioni di prodotto

axolute - invertitore 16A chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - tech

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

34 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9006

superficie

verniciato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di illuminazione

non fornito

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

brillante

illuminazione

no

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

alluminio

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Axolute - Invertitore 16A Chiaro Bticino Spa

(pz.)