Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5012
Cod. Produttore
AM5012
Cod. EAN
8012199663739

Informazioni di prodotto

matix - invertitore 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Invertitore 10 AX 250 Va.c. - colore bianco

senza alogeni

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

profondità di incasso

37 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

37 mm

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

superficie

non trattato

illuminazione

no

tipo di circuito

invertitore

materiale

plastica

tipo di illuminazione

non fornito

tipo di comando

bascula/tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Invertitore 1 modulo 16A 250V ac colore bianco

(pz.)