Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4004N
Cod. Produttore
NT4004N
Cod. EAN
8005543419878

Informazioni di prodotto

LL - invertitore 16A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac - Tech

senza alogeni

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

25 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

colore

alluminio

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

superficie

verniciato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di illuminazione

non fornito

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

27 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Invertitore 1 modulo 1P illuminabile 16 AX 250 Vac tech

(pz.)