Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4005N
Cod. Produttore
NT4005N
Cod. EAN
8005543414712

Informazioni di prodotto

LL - pulsante 1P NO 10A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - Tech

senza alogeni

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

36 mm

corrente di dimensionamento

10 A

colore

alluminio

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

pulsante

materiale

plastica

superficie

verniciato

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione della superficie

brillante

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1P NO 10 A 250 Vac tech

(pz.)