Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4033
Cod. Produttore
N4033
Cod. EAN
8012199030029

Informazioni di prodotto

light - pulsante 1P NO 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 V 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

con illuminazione

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9016

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

tirante

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante a tirante 1 polo NO 10 V 230 V a.c. per allarme bagno bianco

(pz.)