Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915N
Cod. Produttore
NT4915N
Cod. EAN
8005543416099

Informazioni di prodotto

LL - copritasto illum. 1 funz. 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Tech

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

tasto monopezzo

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

21.2

Produttore

Ll - Copritasto Illum. 1 Funz. 1M T Bticino Spa

(pz.)