Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915M2N
Cod. Produttore
L4915M2N
Cod. EAN
8005543415924

Informazioni di prodotto

LL - copritasto illum. 1 funz. 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro illuminabile a 2 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Antracite

con simbolo/lente intercambiabile

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

7015

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

tasto in due parti

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

colore

antracite

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

7.2

larghezza

43.5

Produttore

Ll - Copritasto Illum. 1 Funz. 2M A Bticino Spa

(pz.)