Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915M2N
Cod. Produttore
NT4915M2N
Cod. EAN
8005543416051

Informazioni di prodotto

LL - copritasto illum. 1 funz. 2m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro illuminabile a 2 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Tech

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

stampa/marcatura

senza stampa

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

7.2

larghezza

43.5

Produttore

Ll - Copritasto Illum. 1 Funz. 2M T Bticino Spa

(pz.)