Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915BN
Cod. Produttore
N4915BN
Cod. EAN
8005543417324

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+luce scale 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce scale - Bianco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tasto monopezzo

colore

Bianco

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

stampa/marcatura

simbolo "luce"

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

21.2