Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4053N
Cod. Produttore
NT4053N
Cod. EAN
8005543569115

Informazioni di prodotto

LL - deviatore ax 1P 10A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

senza alogeni

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

34 mm

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

larghezza dell'apparecchio

22 mm

corrente di dimensionamento

10 A

profondità di incasso

25 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

casella di testo/superficie di marcatura

no

materiale

plastica

superficie

verniciato

funzione di illuminazione

illuminato (on)

tipo di illuminazione

LED sostituibile

colore

alluminio

illuminazione

opzionale

tipo di circuito

invertitore

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Ll - Deviatore Ax 1P 10A 1M Tech Bticino Spa

(pz.)