Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4055N
Cod. Produttore
NT4055N
Cod. EAN
8005543569139

Informazioni di prodotto

LL - pulsante ax 1P NO 10A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

con illuminazione

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero di poli

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

codice RAL (simile)

7035

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

34 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

contatti

1 contatto di chiusura

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

tipo di comando

pulsante

superficie

verniciato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK01

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Ll - Pulsante Ax 1P No 10A 1M Tech Bticino Spa

(pz.)