Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4005L
Cod. Produttore
C4005L
Cod. EAN
8012199450629

Informazioni di prodotto

luna - pulsante 1P NO 10A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P in chiusura - NO - 10A

senza alogeni

con illuminazione

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

esecuzione della superficie

brillante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

Bianco

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1