Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5027
Cod. Produttore
5027
Cod. EAN
8012199025414

Informazioni di prodotto

magic - interruttore 1P 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 10 A NO a tirante con cordone lungo 1.8m

senza alogeni

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9001

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

profondità di incasso

35.4 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

illuminazione

no

tipo di illuminazione

non fornito

materiale

plastica

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di comando

tirante

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di circuito

interruttore unipolare

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Magic - Interruttore 1P 10A A Tiran Bticino Spa

(pz.)