Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5008
Cod. Produttore
AM5008
Cod. EAN
8012199664125

Informazioni di prodotto

matix - pulsante targa portanome

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore bianco

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

47.1 mm

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione

tasto singolo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile bianco

(pz.)