Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5055
Cod. Produttore
AM5055
Cod. EAN
8012199663982

Informazioni di prodotto

matix - pulsante doppio 1P NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
doppio pulsante 1P NO 10A 250V ac - colore bianco

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

numero di bascule di azionamento

2

corrente di dimensionamento

10 A

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

larghezza dell'apparecchio

47.1 mm

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

numero di poli

1

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

esecuzione

tasto singolo

superficie

non trattato

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

pulsante

materiale

plastica

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1