Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5005N
Cod. Produttore
5005N
Cod. EAN
8012199013558

Informazioni di prodotto

magic - pulsante 1P NO 10A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10A illuminabile

con illuminazione

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9001

numero di poli

1

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

tensione nominale

250 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

esecuzione

tasto singolo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

colore

Bianco

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1