Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16190
Cod. Produttore
16190
Cod. EAN
8007352000988

Informazioni di prodotto

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2 moduli

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

profondità di incasso

28 mm

con illuminazione

altezza

45

colore

grigio

Produttore

Pulsante a targhetta grigio 1P NO 10A 12-24V Idea

(pz.)