Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16150.B
Cod. Produttore
16150.B
Cod. EAN
8007352047440

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 1P 10A bianco
Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto invertitore

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9001

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni