Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4033
Cod. Produttore
HD4033
Cod. EAN
8012199987224

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 1P NO 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo - Bianco

con illuminazione

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

34 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

altezza dell'apparecchio

45 mm

numero di poli

1

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tirante

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1