Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4033
Cod. Produttore
NT4033
Cod. EAN
8012199431543

Informazioni di prodotto

light tech - pulsante 1P NO 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 V 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

senza alogeni

con illuminazione

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

36 mm

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

materiale

plastica

colore

alluminio

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

tirante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Light Tech - Pulsante 1P No 10A A T Bticino Spa

(pz.)