Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4033
Cod. Produttore
L4033
Cod. EAN
8012199029986

Informazioni di prodotto

living int - pulsante 1P NO 10A a tirante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A - 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

senza alogeni

con illuminazione

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

contatti

1 contatto di chiusura

superficie

non trattato

tipo di comando

tirante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

antracite

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante a tirante 1 polo NO 10 V 230 V a.c. per allarme bagno

(pz.)