Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4055N
Cod. Produttore
N4055N
Cod. EAN
8005543569078

Informazioni di prodotto

LL - pulsante ax 1P NO 10A 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

senza alogeni

con illuminazione

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

profondità dell'apparecchio

34 mm

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

superficie

non trattato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK01

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Ll - Pulsante Ax 1P No 10A 1M Bianc Bticino Spa

(pz.)